Eriks
ERIKS

ERIKS U-Profil EPDM Vollgummi 65 schwarz 2188 L=50m

  • ERIKS:10000217
Image 1
Fassungs/U-Profile werden meistens zum Schutz von Rändern oder zum Einbau von Platten verwendet, zum Beispiel Glas in Metallprofilen. In einigen Fällen eignen sich die Profile auch zum Abdichten von kleinen Spalten. Sie sind in mehreren Abmessungen mit rundem oder mit geradem Boden lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

14,70 €/ Meterexkl. MwSt

17,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
U-Profil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
25 mm
Breite
6 mm
Rollenlänge
50 m