13,30 €/ Meterexkl. MwSt
15,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | U-Profil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |
Höhe | 18 mm |
Breite | 3 mm |
Rollenlänge | 50 m |