6,10 €/ Meterexkl. MwSt
7,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
247,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | U-Profil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |
Höhe | 12 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 40 m |