7,35 €/ Meterexkl. MwSt
8,60 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | U-Profil |
Material Gummi | Schwammgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | CR (Neopren) |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Höhe | 15 mm |
Breite | 11 mm |
Rollenlänge | 25 m |