62,00 €/ Stückexkl. MwSt
72,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 146.9 mm |
Außendurchmesser Flansch | 167 mm |
Abmessung Kupplungsring | 6'' |
Material Kern | FKM |
A | 167 mm |
B | 146.9 mm |
Typ Triclampring | Umschlag ohne Lippe |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |