Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ASME-BPE, 10''

  • ERIKS:11185582
Image 1
Zur Liste hinzufügen

236,50 €/ Stückexkl. MwSt

276,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
247.2 mm
Außendurchmesser Flansch
268 mm
Abmessung Kupplungsring
10''
Material Kern
FKM
A
268 mm
B
247.2 mm
Typ Triclampring
Umschlag ohne Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss