Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ASME-BPE, 8''

  • ERIKS:14129311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,50 €/ Stückexkl. MwSt

179,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

153,50 €

-

25+

138,15 €

10.00%

50+

122,80 €

20.00%

100+

115,13 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
197.7 mm
Außendurchmesser Flansch
217.4 mm
Abmessung Kupplungsring
8''
Material Kern
EPDM
A
217.4 mm
B
197.7 mm
Typ Triclampring
Umschlag ohne Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss