Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ASME-BPE, 5''

  • ERIKS:14129310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

104,00 €

-

25+

93,60 €

10.00%

50+

83,20 €

20.00%

100+

78,00 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
125 mm
Außendurchmesser Flansch
144 mm
Abmessung Kupplungsring
5''
Material Kern
EPDM
A
144 mm
B
125 mm
Typ Triclampring
Umschlag ohne Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss