260,00 €/ Stückexkl. MwSt
304,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 260,00 € | - |
25+ | 234,00 € | 10.00% |
50+ | 208,00 € | 20.00% |
100+ | 195,00 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 298 mm |
Außendurchmesser Flansch | 319 mm |
Abmessung Kupplungsring | 12'' |
Material Kern | EPDM |
A | 319 mm |
B | 298 mm |
Typ Triclampring | Umschlag ohne Lippe |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |