Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ASME-BPE, 10''

  • ERIKS:14129312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

215,00 €/ Stückexkl. MwSt

251,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

215,00 €

-

25+

193,50 €

10.00%

50+

172,00 €

20.00%

100+

161,25 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
247.2 mm
Außendurchmesser Flansch
268 mm
Abmessung Kupplungsring
10''
Material Kern
EPDM
A
268 mm
B
247.2 mm
Typ Triclampring
Umschlag ohne Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss