Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ISO1127, DN65

  • ERIKS:12647983
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,50 €/ Stückexkl. MwSt

34,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,50 €

-

25+

26,55 €

10.00%

50+

23,60 €

20.00%

100+

22,13 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
72.1 mm
Außendurchmesser Flansch
91 mm
Abmessung Kupplungsring
DN65
Material Kern
FKM
A
91 mm
B
72.1 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss