Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ISO1127, DN40

  • ERIKS:12647981
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,90 €/ Stückexkl. MwSt

23,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,90 €

-

25+

17,91 €

10.00%

50+

15,92 €

20.00%

100+

14,93 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
44.3 mm
Außendurchmesser Flansch
64 mm
Abmessung Kupplungsring
DN40
Material Kern
FKM
A
64 mm
B
44.3 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss