Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ISO1127, DN32b

  • ERIKS:12647980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,60 €/ Stückexkl. MwSt

33,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,60 €

-

25+

25,74 €

10.00%

50+

22,88 €

20.00%

100+

21,45 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
38.4 mm
Außendurchmesser Flansch
64 mm
Abmessung Kupplungsring
DN32b
Material Kern
FKM
A
64 mm
B
38.4 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss