304,50 €/ Stückexkl. MwSt
356,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 304,50 € | - |
25+ | 274,05 € | 10.00% |
50+ | 243,60 € | 20.00% |
100+ | 228,38 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ISO 1127 |
Innendurchmesser Flansch | 267.8 mm |
Außendurchmesser Flansch | 286 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN250 |
Material Kern | FKM |
A | 286 mm |
B | 267.8 mm |
Typ Triclampring | Umschlag mit Lippe |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |