Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ISO1127, DN25

  • ERIKS:12647978
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,90 €/ Stückexkl. MwSt

22,11 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,90 €

-

25+

17,01 €

10.00%

50+

15,12 €

20.00%

100+

14,18 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
29.7 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN25
Material Kern
FKM
A
50.5 mm
B
29.7 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss