Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, DIN32676, DN15b

  • ERIKS:12658479
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,70 €/ Stückexkl. MwSt

25,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,70 €

-

25+

19,53 €

10.00%

50+

17,36 €

20.00%

100+

16,27 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
16 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN15b
Material Kern
FKM
A
50.5 mm
B
16 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss