162,50 €/ Stückexkl. MwSt
190,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 162,50 € | - |
25+ | 146,25 € | 10.00% |
50+ | 130,00 € | 20.00% |
100+ | 121,88 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 163.1 mm |
Außendurchmesser Flansch | 183 mm |
Abmessung Kupplungsring | 6-5/8'' |
Material Kern | FKM |
A | 183 mm |
B | 163.1 mm |
Typ Triclampring | Umschlag mit Lippe |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |