Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ASME-BPE, 4''

  • ERIKS:11459089
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,20 €/ Stückexkl. MwSt

38,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,20 €

-

25+

29,88 €

10.00%

50+

26,56 €

20.00%

100+

24,90 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
97.4 mm
Außendurchmesser Flansch
119 mm
Abmessung Kupplungsring
4''
Material Kern
FKM
A
119 mm
B
97.4 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss