Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ASME-BPE, 2''

  • ERIKS:14162284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,60 €/ Stückexkl. MwSt

18,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
47.5 mm
Außendurchmesser Flansch
64 mm
Abmessung Kupplungsring
2''
Material Kern
FKM
A
64 mm
B
47.5 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss