Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ASME-BPE, 12''

  • ERIKS:14162292
Image 1
Zur Liste hinzufügen

306,00 €/ Stückexkl. MwSt

358,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

306,00 €

-

25+

275,40 €

10.00%

50+

244,80 €

20.00%

100+

229,50 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
298 mm
Außendurchmesser Flansch
319 mm
Abmessung Kupplungsring
12''
Material Kern
FKM
A
319 mm
B
298 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss