Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN80

  • ERIKS:12648006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,00 €/ Stückexkl. MwSt

40,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

35,00 €

-

25+

31,50 €

10.00%

50+

28,00 €

20.00%

100+

26,25 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
84.3 mm
Außendurchmesser Flansch
106 mm
Abmessung Kupplungsring
DN80
Material Kern
EPDM
A
106 mm
B
84.3 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss