Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN300

  • ERIKS:12648014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

325,50 €/ Stückexkl. MwSt

380,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

325,50 €

-

25+

292,95 €

10.00%

50+

260,40 €

20.00%

100+

244,13 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
318.7 mm
Außendurchmesser Flansch
338 mm
Abmessung Kupplungsring
DN300
Material Kern
EPDM
A
338 mm
B
318.7 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss