Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN250

  • ERIKS:12648013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

304,50 €/ Stückexkl. MwSt

356,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

304,50 €

-

25+

274,05 €

10.00%

50+

243,60 €

20.00%

100+

228,38 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
267.8 mm
Außendurchmesser Flansch
286 mm
Abmessung Kupplungsring
DN250
Material Kern
EPDM
A
286 mm
B
267.8 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss