Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN200

  • ERIKS:12648012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

284,00 €/ Stückexkl. MwSt

332,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

284,00 €

-

25+

255,60 €

10.00%

50+

227,20 €

20.00%

100+

213,00 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
213.9 mm
Außendurchmesser Flansch
233.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN200
Material Kern
EPDM
A
233.5 mm
B
213.9 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss