Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN150

  • ERIKS:12648011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,50 €/ Stückexkl. MwSt

269,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

230,50 €

-

25+

207,45 €

10.00%

50+

184,40 €

20.00%

100+

172,88 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
163.1 mm
Außendurchmesser Flansch
183 mm
Abmessung Kupplungsring
DN150
Material Kern
EPDM
A
183 mm
B
163.1 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss