Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN15

  • ERIKS:12647995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,90 €/ Stückexkl. MwSt

16,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,90 €

-

25+

12,51 €

10.00%

50+

11,12 €

20.00%

100+

10,43 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
18.1 mm
Außendurchmesser Flansch
34 mm
Abmessung Kupplungsring
DN15
Material Kern
EPDM
A
34 mm
B
18.1 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss