Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN10b

  • ERIKS:12647994
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,60 €/ Stückexkl. MwSt

20,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,60 €

-

25+

15,84 €

10.00%

50+

14,08 €

20.00%

100+

13,20 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
14 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN10b
Material Kern
EPDM
A
50.5 mm
B
14 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss