Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN100

  • ERIKS:12648009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,80 €/ Stückexkl. MwSt

58,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

49,80 €

-

25+

44,82 €

10.00%

50+

39,84 €

20.00%

100+

37,35 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
109.7 mm
Außendurchmesser Flansch
130 mm
Abmessung Kupplungsring
DN100
Material Kern
EPDM
A
130 mm
B
109.7 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss