13,90 €/ Stückexkl. MwSt
16,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,90 € | - |
25+ | 12,51 € | 10.00% |
50+ | 11,12 € | 20.00% |
100+ | 10,43 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ISO 1127 |
Innendurchmesser Flansch | 14 mm |
Außendurchmesser Flansch | 34 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN10 |
Material Kern | EPDM |
A | 34 mm |
B | 14 mm |
Typ Triclampring | Umschlag mit Lippe |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |