Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, DIN32676, DN50

  • ERIKS:14145900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,10 €/ Stückexkl. MwSt

22,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,10 €

-

25+

17,19 €

10.00%

50+

15,28 €

20.00%

100+

14,33 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
50 mm
Außendurchmesser Flansch
64 mm
Abmessung Kupplungsring
DN50
Material Kern
EPDM
A
64 mm
B
50 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss