Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, DIN32676, DN300

  • ERIKS:14145235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

309,00 €/ Stückexkl. MwSt

361,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

309,00 €

-

25+

278,10 €

10.00%

50+

247,20 €

20.00%

100+

231,75 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
300 mm
Außendurchmesser Flansch
319 mm
Abmessung Kupplungsring
DN300
Material Kern
EPDM
A
319 mm
B
300 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss