288,00 €/ Stückexkl. MwSt
336,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 288,00 € | - |
25+ | 259,20 € | 10.00% |
50+ | 230,40 € | 20.00% |
100+ | 216,00 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 250 mm |
Außendurchmesser Flansch | 268 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN250 |
Material Kern | EPDM |
A | 268 mm |
B | 250 mm |
Typ Triclampring | Umschlag mit Lippe |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |