Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, DIN32676, DN200

  • ERIKS:14146568
Image 1
Zur Liste hinzufügen

271,00 €/ Stückexkl. MwSt

317,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

271,00 €

-

25+

243,90 €

10.00%

50+

216,80 €

20.00%

100+

203,25 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
200 mm
Außendurchmesser Flansch
233.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN200
Material Kern
EPDM
A
233.5 mm
B
200 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss