Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, DIN32676, DN150

  • ERIKS:14146385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,50 €/ Stückexkl. MwSt

163,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

139,50 €

-

25+

125,55 €

10.00%

50+

111,60 €

20.00%

100+

104,63 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
150 mm
Außendurchmesser Flansch
183 mm
Abmessung Kupplungsring
DN150
Material Kern
EPDM
A
183 mm
B
150 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss