Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, DIN32676, DN115

  • ERIKS:14145233
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,30 €/ Stückexkl. MwSt

58,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

50,30 €

-

25+

45,27 €

10.00%

50+

40,24 €

20.00%

100+

37,73 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
109.7 mm
Außendurchmesser Flansch
130 mm
Abmessung Kupplungsring
DN115
Material Kern
EPDM
A
130 mm
B
109.7 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss