Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, DIN32676, DN10b

  • ERIKS:14047011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,10 €/ Stückexkl. MwSt

25,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,10 €

-

25+

19,89 €

10.00%

50+

17,68 €

20.00%

100+

16,58 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
10 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN10b
Material Kern
EPDM
A
50.5 mm
B
10 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss