Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, DIN32676, DN100

  • ERIKS:14146208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,00 €/ Stückexkl. MwSt

53,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

46,00 €

-

25+

41,40 €

10.00%

50+

36,80 €

20.00%

100+

34,50 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
100 mm
Außendurchmesser Flansch
119 mm
Abmessung Kupplungsring
DN100
Material Kern
EPDM
A
119 mm
B
100 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss