Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ASME-BPE, 8-5/8''

  • ERIKS:14162320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

267,00 €/ Stückexkl. MwSt

312,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

267,00 €

-

25+

240,30 €

10.00%

50+

213,60 €

20.00%

100+

200,25 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
213.9 mm
Außendurchmesser Flansch
233.5 mm
Abmessung Kupplungsring
8-5/8''
Material Kern
EPDM
A
233.5 mm
B
213.9 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss