Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ASME-BPE, 8''

  • ERIKS:14162319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

175,50 €/ Stückexkl. MwSt

205,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

175,50 €

-

25+

157,95 €

10.00%

50+

140,40 €

20.00%

100+

131,63 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
197.7 mm
Außendurchmesser Flansch
217.4 mm
Abmessung Kupplungsring
8''
Material Kern
EPDM
A
217.4 mm
B
197.7 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss