Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ASME-BPE, 6-5/8''

  • ERIKS:14162318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

162,50 €/ Stückexkl. MwSt

190,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

162,50 €

-

25+

146,25 €

10.00%

50+

130,00 €

20.00%

100+

121,88 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
163.1 mm
Außendurchmesser Flansch
183 mm
Abmessung Kupplungsring
6-5/8''
Material Kern
EPDM
A
183 mm
B
163.1 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss