31,20 €/ Stückexkl. MwSt
36,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 31,20 € | - |
25+ | 28,08 € | 10.00% |
50+ | 24,96 € | 20.00% |
100+ | 23,40 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 97.4 mm |
Außendurchmesser Flansch | 119 mm |
Abmessung Kupplungsring | 4'' |
Material Kern | EPDM |
A | 119 mm |
B | 97.4 mm |
Typ Triclampring | Umschlag mit Lippe |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |