Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ASME-BPE, 2-1/2''

  • ERIKS:14162314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,80 €/ Stückexkl. MwSt

20,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,80 €

-

25+

16,02 €

10.00%

50+

14,24 €

20.00%

100+

13,35 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
60.2 mm
Außendurchmesser Flansch
77.5 mm
Abmessung Kupplungsring
2-1/2''
Material Kern
EPDM
A
77.5 mm
B
60.2 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss