Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ASME-BPE, 1''

  • ERIKS:14116017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,20 €/ Stückexkl. MwSt

17,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
22.1 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
1''
Material Kern
EPDM
A
50.5 mm
B
22.1 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss