14,30 €/ Stückexkl. MwSt
16,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 34.8 mm |
Außendurchmesser Flansch | 50.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | 1-1/2'' |
Material Kern | EPDM |
A | 50.5 mm |
B | 34.8 mm |
Typ Triclampring | Umschlag mit Lippe |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |