Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mini, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, DIN32676, DN14

  • ERIKS:12658583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,60 €/ Stückexkl. MwSt

13,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,60 €

-

25+

10,44 €

10.00%

50+

9,28 €

20.00%

100+

8,70 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
12 mm
Außendurchmesser Flansch
25 mm
Abmessung Kupplungsring
DN14
Material Kern
FKM
A
25 mm
B
12 mm
Typ Triclampring
Umschlag mini
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss