Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mini, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ASME-BPE, 1/4''

  • ERIKS:13682813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,10 €/ Stückexkl. MwSt

12,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,10 €

-

25+

9,99 €

10.00%

50+

8,88 €

20.00%

100+

8,32 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
4.6 mm
Außendurchmesser Flansch
25 mm
Abmessung Kupplungsring
1/4''
Material Kern
FKM
A
25 mm
B
4.6 mm
Typ Triclampring
Umschlag mini
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss