19,00 €/ Stückexkl. MwSt
22,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,00 € | - |
25+ | 17,10 € | 10.00% |
50+ | 15,20 € | 20.00% |
100+ | 14,25 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | BS4825 |
Innendurchmesser Flansch | 60.3 mm |
Außendurchmesser Flansch | 77.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | 2-1/2'' |
A | 77.5 mm |
B | 60.3 mm |
Typ Triclampring | Ohne Lippe (Typ 1) |
Material Dichtung | VMQ |
Compound | 714703 |
Farbe | Transparent |