13,80 €/ Stückexkl. MwSt
16,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,80 € | - |
25+ | 12,42 € | 10.00% |
50+ | 11,04 € | 20.00% |
100+ | 10,35 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | BS4825 |
Innendurchmesser Flansch | 34.9 mm |
Außendurchmesser Flansch | 50.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | 1-1/2'' |
A | 50.5 mm |
B | 34.9 mm |
Typ Triclampring | Ohne Lippe (Typ 1) |
Material Dichtung | VMQ |
Compound | 714703 |
Farbe | Transparent |