Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN65

  • ERIKS:14110101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,60 €/ Stückexkl. MwSt

26,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,60 €

-

25+

20,34 €

10.00%

50+

18,08 €

20.00%

100+

16,95 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
72.1 mm
Außendurchmesser Flansch
91 mm
Abmessung Kupplungsring
DN65
A
91 mm
B
72.1 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss