20,40 €/ Stückexkl. MwSt
23,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,40 € | - |
25+ | 18,36 € | 10.00% |
50+ | 16,32 € | 20.00% |
100+ | 15,30 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ISO 1127 |
Innendurchmesser Flansch | 38.4 mm |
Außendurchmesser Flansch | 64 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN32b |
A | 64 mm |
B | 38.4 mm |
Typ Triclampring | Ohne Lippe (Typ 1) |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |